AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB11621 BOX ALL. 506L BIANCO - LB11621

LOMBARDO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680023233

Codice prodotto

LOMLB11621

Cod. produttore

LB11621

Produttore

LOM

Materiale:

Alluminio

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

67 mm

Box per montaggio sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all’ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.