AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB11295 SENSORE DI MOVIMENTO - LB11295

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB11295 SENSORE DI MOVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680112951

Codice prodotto

LOMLB11295

Cod. produttore

LB11295

Produttore

LOM

SENSORE DI MOVIMENTO Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare. Sistema di controllo dell’ illuminazione multifunzionale per creare soluzioni di risparmio energetico. Adattabile a diversi ambienti sia interni che esterni. Può essere regolatasia la sensibilità crepuscolare sia la temporizzazione. Angolo di rilevamento da 30° a 150°, regolazione del raggio di rilevamento da 1 a 5 mt, campo di rilevamento frontale 11 mt. Alimentazione :800W carico resistivo, 400 W carico induttivo, angolo di rilevamento: 30-150° consumo 0.9 W circa. temporizzazione possibile da 5s a 25 min. sensibilità alla luce 2-30 lux. Il sensore rileva i movimenti delle persone. Se un movimento è rilevato nel suo campo di rilevamento la luce si accende per il tempo impostato. Tutti i movimenti che interverranno durante la durata definita attivano il sensore. Il rilevamento è possibile attaverso le porte, muri e pareti di sottili lastre di vetro. Le persone o gli oggetti che si muovono verso il sensore sono meglio rilevate.