AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1103K STILL H 160 MM CORTEN - LB1103K

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB1103K STILL H 160 MM CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Verniciato

  • Colore - Altri

  • Diametro del tubo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680876662

Codice prodotto

LOMLB1103K

Cod. produttore

LB1103K

Produttore

LOM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Superficie:

Verniciato

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

60 mm

A cono:

no

Rastremato:

no

Ad arco:

no

Con piastra di base:

no

Altezza:

160 mm

STILL - Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.