AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LIT BY CARDI - LIT0028920083 AREG120N REGLETTE LED 1200MM 18W 1890LM - 0028920083

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1890 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405670

Codice prodotto

LIT0028920083

Cod. produttore

0028920083

Produttore

LIT

Max prestazioni del sistema:

18 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1890 lm

Lunghezza:

1182 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per numero di lampade:

1

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

34 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di poli:

2

Dimmerabile Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

10 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

70 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

No

Con cestello protezione lampada:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

0.3 mm²

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Reglette LED 1200mm T5, bianca, 220-240V, 18W, 1890lm, 105lm/w, 4000K, CRI>80, IP20, SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 120°, 30000H (L70B50)@Ta25, 3 anni di garanzia. Driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio e alloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a estrusione, interruttore bianco sull'alloggiamento, cavo di prolunga da 200 mm, cavo bianco VDE 2x0.75mm² con spina, clip di montaggio, -20+40°C, dimensioni 1182x21,5x33,5 mm, CE/Rohs/Nuovo ErP.