AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LIT BY CARDI - LIT0019590095 TUBO-E LED 1500MM 2200LM 21,4W 4000K

LIT BY CARDI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 21.4...21.4 W

  • Flusso luminoso - 2200...2200 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1514.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268411039

Codice prodotto

LIT0019590095

Cod. produttore

0019590095

Produttore

LIT

Base:

G13

Potenza della lampada:

21.4...21.4 W

Flusso luminoso:

2200...2200 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1514.2 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

220...220 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

103 lm/W

Diametro:

28 mm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Fattore di potenza:

0.9

Intensità luminosa:

305 cd

Corrente nominale:

99...99 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Numero min. di cicli di commutazione:

12500

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Tubo T8, G13, CCG/AC, On/Off, D28*1514.2mm, 4000K, 21.4W, 2200lm, 103lm/W, Classe F, 220-240V, BA220°, SDCM6, -20-45¿, 25000H(L70B50 ), 2 anni di garanzia, driver integrato Leedarson, LED Lumileds SMD 2835, bianco (RAL9003, lucido), tubo di vetro + calotta in alluminio, PF 0.9, RA80