AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LIT BY CARDI - LIT0017440145 FARETTO 50W 5400LM 3/3,5/4000K ON/OFF - 0017440145

LIT BY CARDI
copiacopia
LIT BY CARDI - LIT0017440145 FARETTO 50W 5400LM 3/3,5/4000K ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 964.04 kg CO2 eq.

EAN

7630268411053

Codice prodotto

LIT0017440145

Cod. produttore

0017440145

Produttore

LIT

Temperatura di colore:

3000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Altri

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5400 lm

Flusso luminoso:

5400...5400 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

28.2 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

148.5 mm

Rendimento luminoso delle lampade:

108 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

200 mm

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Corrente nominale:

100...100 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Proiettore slim simmetrico, 50 W, IK07, IP65, 5400 lm, 108 lm/w, Dip Switch 3 CCT 3000 K/3500/4000 K (interruttore sul corpo lampada), On/Off, 200*148,5*28,2 mm, 220-240 V, BA110°, SDCM5,UGR31,-20°C-40°C,50.000H(L70B50),5 anni di garanzia,Leedarson DOB driver,Samsung SMD 2835 LED,Classe I,Grigio scuro(RAL7024 Matt),Alloggiamento in alluminio pressofuso-vetro prismatico diffusore, senza sfarfallio, cavo volante da 500 mm senza spina, protezione contro le sovratensioni 2/2KV, con valvola, PF 0,9, 50/60 Hz,RG1, RA80,