AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LIT BY CARDI - LIT0017440094 FAR BINARIO DIM 35W 3CCT 2800LM BIANCO - 0017440094

LIT BY CARDI
copiacopia
LIT BY CARDI - LIT0017440094 FAR BINARIO DIM 35W 3CCT 2800LM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...5000 K

  • Max prestazioni del sistema - 39 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268409333

Codice prodotto

LIT0017440094

Cod. produttore

0017440094

Produttore

LIT

Temperatura di colore:

3000...5000 K

Max prestazioni del sistema:

39 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2800 lm

Flusso luminoso:

2800...2800 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

90 mm

Altezza / Profondità:

303 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

39...39 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Intensità luminosa:

6307 cd

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

71 lm/W

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di distorsione (THD):

20

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

91.9 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

89.3 %

Flusso luminoso regolabile:

A livelli

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

81 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.8 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

3 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

8.2 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Temperatura colore regolabile:

A livelli

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Corrente nominale:

950...950 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

34

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Tracklight, Global GA69 Adaptor, 3 Circuits, D90*303*99mm, 35W, Triac Dim, 3CCT 3000K+4000K+5000K, 2800lm, 80lm/W, 220-240V~, IP20, IK02 in front, BA36?, SDCM4 (self-defined), UGR<22, -20~40?,50 000H (50 000hL70B50 for LED, 50 000h for driver), 5 years warranty, NE Power integrated driver, Bridgelux COB LED, Class I, White(RAL9003, Matt), Aluminum housing + Plastic front ring + Aluminum reflector, PF 0.9, 50/60Hz, RG1, RA90, Non-linkableAccessories: N/ACertificate: CE, ERP (New), ROHS, REACHPackaging: 1pcs per black printing box with color label sell pack+20pcs per black printing brown carton