LINERGY SRL - LENSG1202 SEVEN PLUS LED 60LM 3H SE/SA IP40 REST M - SG1202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Con lampada - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8021046029499
Codice prodotto
LENSG1202
Cod. produttore
SG1202
Produttore
LEN
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no