AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINERGY SRL - LENCM1101 COMETA 2H SE/SA IP40 INHIBIT

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8021046024760

Codice prodotto

LENCM1101

Cod. produttore

CM1101

Produttore

LEN

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Utilizzabile come pulsante:

Contatto NO con contatto di segnalazione

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

1 W

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

COMETA 1 LED 2H SA IP40 INHIBIT. Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). Autonomia: 2h. Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Batteria: Ni-MH 3,6V 40mAh. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 12H. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: incasso su scatola 503 ( con accessorio telaio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.