LINERGY SRL - LENA080 KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO GRIGIO VIAL - A080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 180 mm
Confezione
17 PZ
EAN
8021046023787
Codice prodotto
LENA080
Cod. produttore
A080
Produttore
LEN
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
180 mm
Altezza:
36 mm
Kit per installazione a soffi
o. Scatola per installazione a soffi
o disponibile in grigio. (180 x 180 x 36 mm)


