AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8452 TABLET PIANT.31W B.CO RAGG - 8452

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4470 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534992474

Codice prodotto

SNV8452

Cod. produttore

8452

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4470 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Larghezza:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

1926 mm

Lampada da terra | 220-240 V | topLED 36 W | CRI 90 8452. Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. Lasorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 108 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4470 lm, con un'efficienza nominale di 124.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile apavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.