LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8140 MONGOLFIER SOSP.D260 16W WT NERO RA - 8140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8056534903654
Codice prodotto
SNV8140
Cod. produttore
8140
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Nero
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore warm tune, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 1800K-3000K K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1012 lm, con un'efficienza nominale di 77.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in metallo, con una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.625 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio e di 16 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari. CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


