LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8103 OXYGEN PIANT.CURVA 36W DIM.PU GIALL - 8103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4042 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 2120 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534903999
Codice prodotto
SNV8103
Cod. produttore
8103
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4042 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2120 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Metallo / plastica
Colore del corpo:
Bianco
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della copertura:
Giallo
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Larghezza:
560 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di ottica:
Bianco
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
1904 mm



