AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8100 OXYGEN PIANT.DRITTA 36W DIM.PU AZZU - 8100

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8100 OXYGEN PIANT.DRITTA 36W DIM.PU AZZU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534903968

Codice prodotto

SNV8100

Cod. produttore

8100

Produttore

LIA

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 96 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 2796 lm, con un'efficienza nominale di 87.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore e prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; il diffusore e prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; il diffusore e prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 16.750 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 39 W. Ilcavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.