AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8097 OXYGEN PIANT.DRITTA 36W DIM.PU B.CO - 8097

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4042 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1942 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534903937

Codice prodotto

SNV8097

Cod. produttore

8097

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4042 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1942 mm

Con lampada:

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

580 mm

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzioneluminosa General Lighting, è composta da 140 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4042 lm, con un'efficienza nominale di 112.3 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliuretano, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado diprotezione è IP20; Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio èdi 36 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.