AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4119-5 MONO SOSTEGNO LINEA SOFFI.GRI.RAGGR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4119-5 MONO SOSTEGNO LINEA SOFFI.GRI.RAGGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913603183

Codice prodotto

ILDTR4119-5

Cod. produttore

TR4119-5

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

41 mm

Diametro:

20 mm

Mono sospensione a cavo linea soffitto. Colore Grigio