AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4101-4 SET DISTANZ.SOFFITTO H30 BIANCO.RAG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4101-4 SET DISTANZ.SOFFITTO H30 BIANCO.RAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913850280

Codice prodotto

ILDTR4101-4

Cod. produttore

TR4101-4

Produttore

LIA

a singola emissione per applicazione indoor.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. il peso complessivo e di 1.23 kg.ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.