AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4014-5 Sistemi | 220-240 V | 1xE27

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDTR4014-5 Sistemi | 220-240 V | 1xE27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806037095

Codice prodotto

ILDTR4014-5

Cod. produttore

TR4014-5

Produttore

LIA

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xE27.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegiaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore grigio metallizzatoIl corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio metallizzato. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.54 kg.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.