AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA033AWHMFL Downlights | 198-264 V | 2 arrayLED 13 W DC 350+350 mA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDCA033AWHMFL Downlights | 198-264 V | 2 arrayLED 13 W DC 350+350 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306044762

Codice prodotto

ILDCA033AWHMFL

Cod. produttore

CA033AWHMFL

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1522 lm, con un'efficienza nominale di 117.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodotta in gesso, con una finitura di colorebianco. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.240 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 230 x 120 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.