AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00715SEMRU ALCOR_R1 316 1 4,5W C/ALIM SE M RU

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00715SEMRU ALCOR_R1 316 1 4,5W C/ALIM SE M RU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306008832

Codice prodotto

ILDC00715SEMRU

Cod. produttore

C00715SEMRU

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 233 lm, con un'efficienza nominale di 145.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 0.260 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 3 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.