AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00710GRWML SHAKER 13 D.60 1L 8WAC+ALIM+HC CL2

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00710GRWML SHAKER 13 D.60 1L 8WAC+ALIM+HC CL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306007811

Codice prodotto

ILDC00710GRWML

Cod. produttore

C00710GRWML

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 886 lm, con un'efficienza nominale di 140.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore verde, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.53 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed èinstallabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.