LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0057MDI10004 LED Strip | 1400 topLED 60 W DC 24 V | 6 W/m | 624 Lm/m - C0057MDI10004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306313486
Codice prodotto
ILDC0057MDI10004
Cod. produttore
C0057MDI10004
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 6240 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


