AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0033NDI05000 LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 522.4 Lm/m - C0033NDI05000

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0033NDI05000 LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 522.4 Lm/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306311314

Codice prodotto

ILDC0033NDI05000

Cod. produttore

C0033NDI05000

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2612 lm, conun'efficienza nominale di 108.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.225 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.