LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0033MDI05000 LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m - C0033MDI05000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306311307
Codice prodotto
ILDC0033MDI05000
Cod. produttore
C0033MDI05000
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2331 lm, con un'efficienza nominale di 97.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.225 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essereordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


