LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0027DDI05000 LED Strip | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m - C0027DDI05000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306313103
Codice prodotto
ILDC0027DDI05000
Cod. produttore
C0027DDI05000
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco dinamico, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT From 1800 to 4000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliammide, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 62.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento delservizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


