LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0025VDI05019 PU_C+ 60L/M 5M 19.2W 24V R90 RGBW - C0025VDI05019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8055306313059
Codice prodotto
ILDC0025VDI05019
Cod. produttore
C0025VDI05019
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 75 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relativeprescrizioni particolari.


