AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0016VDI10004 LED Strip | 1200 topLED 150 W DC 48 V | 15 W/m

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0016VDI10004 LED Strip | 1200 topLED 150 W DC 48 V | 15 W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306312700

Codice prodotto

ILDC0016VDI10004

Cod. produttore

C0016VDI10004

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 2.73 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.