AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012WDI01629 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 W DI 016 - C0012WDI01629

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0012WDI01629 RUBBER PRO DF.WH 10W/M R90 W DI 016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306296215

Codice prodotto

ILDC0012WDI01629

Cod. produttore

C0012WDI01629

Produttore

LIA

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 42 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 398 lm, con un'efficienza nominale di 110.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.04 kg. Ildriver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 3.6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.