LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00129WHVDI RUBBER PRO DF.WH 1M 10W/M RGBW-3000 - C00129WHVDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913982363
Codice prodotto
ILDC00129WHVDI
Cod. produttore
C00129WHVDI
Produttore
LIA
Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 3000 K, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT RGB-W 3000 K ed un CRI >90.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.27 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenzaassorbita dall'apparecchio è di 15 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


