LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00126WHNDI RUBBER DIFF.WH. 1M 10W/M RA90 4000K - C00126WHNDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913922307
Codice prodotto
ILDC00126WHNDI
Cod. produttore
C00126WHNDI
Produttore
LIA
Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 1206 lm, con un'efficienza nominale di 120.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.103 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


