AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99794 CONTROCASSA SUELO 30W - 99794

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99794 CONTROCASSA SUELO 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade di potenza - 30...30 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913271740

Codice prodotto

ILD99794

Cod. produttore

99794

Produttore

LIA

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Adatto per lampade a LED:

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

225 mm

Altezza/profondità di installazione:

213 mm

Controcassa. SUELO 30W.