AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99749 CONTROCASSA TEKNO TEKPF5

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99749 CONTROCASSA TEKNO TEKPF5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Adatto per lampade di potenza - 13...13 W

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913032754

Codice prodotto

ILD99749

Cod. produttore

99749

Produttore

LIA

Applicazione:

Soffitto cavo

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

190 mm

Lunghezza di incasso:

280 mm

Altezza/profondità di installazione:

135 mm

Controcassa posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura. L=280mm, H=135mm, D=190mm