AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98476 CONN.VOLAN.M.4POLI XM12 4X0,5 1,5MT

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98476 CONN.VOLAN.M.4POLI XM12 4X0,5 1,5MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534894679

Codice prodotto

ILD98476

Cod. produttore

98476

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

4

Colore:

Nero

Sezione nominale:

0.5 mm²

Cavo. M4. 0,5 mm2. PASEO_X. 1-10 V. DALI