LINEA LIGHT (ILED) - ILD98470 ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.1453MM - 98470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Canalina porta cavi
Colore - Alluminio
Lunghezza - 1453 mm
Larghezza - 28 mm
Altezza - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534771147
Codice prodotto
ILD98470
Cod. produttore
98470
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Canalina porta cavi
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
1453 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza:
49 mm
Profilo sospensione/plafone. L: 1453mm. Colore: Alluminio.



