LINEA LIGHT (ILED) - ILD97354N18 Uplights - Step Lights | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534776500
Codice prodotto
ILD97354N18
Cod. produttore
97354N18
Produttore
LIA
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial Mono-directional emission, è composta da LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 227 lm, con un'efficienza nominale di 151.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.158 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.