AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97167W07 ENVELOPE-W WALL 1 1W IP66 C/STA BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 54 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534848474

Codice prodotto

ILD97167W07

Cod. produttore

97167W07

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

54 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

120 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 12 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 136 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in resina siliconica. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.170 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.