LINEA LIGHT (ILED) - ILD95242N00 HIGH WIRED 10 L585 12W CR80 IP40 OP - 95242N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534825918
Codice prodotto
ILD95242N00
Cod. produttore
95242N00
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 90 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 409 lm, con un'efficienza nominale di 68.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco opale; il diffusore e prodotto in policarbonato. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.028 kg.Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 6 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro rettangolare con misura 510 x 10 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


