AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94215N61 ARDILLA66 9 BIEMISS.COMB+AL BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD94215N61 ARDILLA66 9 BIEMISS.COMB+AL BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913023202

Codice prodotto

ILD94215N61

Cod. produttore

94215N61

Produttore

LIA

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 529 lm, con un'efficienza nominale di 139.2 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 529 lm, con un'efficienza nominale di 139.2 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.500 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.