AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93988W60 ILAMT 4 CUBETTO 1LED 1W NICHEL - 93988W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD93988W60 ILAMT 4 CUBETTO 1LED 1W NICHEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534494619

Codice prodotto

ILD93988W60

Cod. produttore

93988W60

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 4349 lm, con un'efficienza nominale di 167.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 1.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 29 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.