LINEA LIGHT (ILED) - ILD9379 BIRBA GU10 PLAF.L300 BIANCO RAGG. - 9379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913469642
Codice prodotto
ILD9379
Cod. produttore
9379
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.710 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


