AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93127N08 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 174 lm

  • Diametro di incasso - 27 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534408128

Codice prodotto

ILD93127N08

Cod. produttore

93127N08

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

174 lm

Diametro di incasso:

27 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nichel

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

305 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ, faretto calpestabile per illuminazione