AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92514M05 CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W GRIGIO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92514M05 CUT-R 2 TO.CONTROCAS 1LED 2W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913268832

Codice prodotto

ILD92514M05

Cod. produttore

92514M05

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgentee di 219 lm, con un'efficienza nominale di 109.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.150 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.