LINEA LIGHT (ILED) - ILD92240N70 QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.CORTEN - 92240N70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 348 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Marrone
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913219872
Codice prodotto
ILD92240N70
Cod. produttore
92240N70
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
348 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Marrone
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
126 mm


