LINEA LIGHT (ILED) - ILD92239W70 QUARA65-QI 19 2LED 4W C/ALIM.GRIGIO - 92239W70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 324 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913163847
Codice prodotto
ILD92239W70
Cod. produttore
92239W70
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
324 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
126 mm
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 2 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 466 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.410 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4.8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


