AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92065M00 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W BIANCO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92065M00 BERET-R 3 TONDO 1LED 1W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913268399

Codice prodotto

ILD92065M00

Cod. produttore

92065M00

Produttore

LIA

Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 145 lm, con un'efficienza nominale di 145.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore ottone grezzo. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 0.062 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.