AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD92025W00 ARCHICOVE 3 L1030MM C/ALIM BC DIFF. - 92025W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD92025W00 ARCHICOVE 3 L1030MM C/ALIM BC DIFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534964976

Codice prodotto

ILD92025W00

Cod. produttore

92025W00

Produttore

LIA

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 49 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1044 lm, con un'efficienza nominale di 116.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP40; il peso complessivo e di 0.203 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 10 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.02 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.