AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9162 Sospensione | 220-240 V | 6 topLED 27 W DC - 31 W AC - 9162

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9162 Sospensione | 220-240 V | 6 topLED 27 W DC - 31 W AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913350186

Codice prodotto

ILD9162

Cod. produttore

9162

Produttore

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 6 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3568 lm, conun'efficienza nominale di 132.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.6 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2,5 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.