AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91330M30 BATON-Q 6 QUADRO+BASE 1LED 2W BIANC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD91330M30 BATON-Q 6 QUADRO+BASE 1LED 2W BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913849734

Codice prodotto

ILD91330M30

Cod. produttore

91330M30

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente e di 1020 lm, con un'efficienza nominale di 113.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore nero Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di metallizzazione. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 0.700 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 11 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.