LINEA LIGHT (ILED) - ILD90442N90 MULTILAMP 3.0 ONE 31 ON/OFF A.NERO - 90442N90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020806039587
Codice prodotto
ILD90442N90
Cod. produttore
90442N90
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, e composta da 324 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 10638 lm, con un'efficienza nominale di 168.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 opaco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 70 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile asoffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


