AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86882N50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W INOX - 86882N50

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806219965

Codice prodotto

ILD86882N50

Cod. produttore

86882N50

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

24 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

40 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W INOX, faretto / proiettore di illuminazione